Schneider Electric - Placa montaje metálica 400x800mm - NSYMM48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM48
Ref.Sonepar
296146
EAN
3606480183355
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje metálica 400x800mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


