Schneider Electric - Placa montaje metálica 500x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 350 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM54
Ref.Sonepar
86918
EAN
3606480183362
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D y S3X, y Thalassa PLM. Accesorio multiuso de dimensiones 45 x 35 mm, apropiado para armarios de 5 x 4 mm (alto x ancho). Fabricado en acero galvanizado. Puede soportar cargas de hasta 25 kg/m2 en armarios Spacial y 15 kg/m2 en Thalassa PLM. Directamente fijado en los pernos del gabinete o en las diapositivas del paso (a pedir por separado). Puede instalarse girando 9 grados.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


