Schneider Electric - Placa montaje metálica 500x500mm - NSYMM55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 450 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM55
Ref.Sonepar
89176
EAN
3606480183379
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
450 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega 500x500mm en chapa de acero galvanizado, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 90 kg, Instalación en armarios con dimensiones invertidas, Grosor: 1,8mm, 2,86kg. Accesorio de montaje.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


