Schneider Electric - Placa montaje metálica 540x540mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa montaje metálica 540x540mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 540 mm

  • Anchura - 540 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPMM5454

Ref.Sonepar

90446

EAN

3606480189449

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

540 mm

Anchura:

540 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica para caja PLS 54 x 54 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric