Schneider Electric - Placa montaje metálica 540x720mm - NSYPMM5472

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa montaje metálica 540x720mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Altura - 540 mm

  • Anchura - 720 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMM5472

Ref.Sonepar

126716

EAN

3606480189456

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Altura:

540 mm

Anchura:

720 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica para caja PLS 54 x 72 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric