Schneider Electric - Placa montaje metálica 600x400mm - NSYMM64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 350 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM64
Ref.Sonepar
88873
EAN
3606480183386
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
350 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para armarios Al es 600 x An. es 400 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). Carga admisible de 90 Kg. Acero galvanizado. Set de 1. Dimensiones reversibles se puede instalar en una carcasa con dimensiones invertidas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


