Schneider Electric - Placa montaje metálica 600x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 550 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM66
Ref.Sonepar
88895
EAN
3606480183409
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
550 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje sencilla para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para los armarios H es 600 x W es 600 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en espárragos (tornillos M8). Carga admisible de 135 kg. Acero galvanizado. Set de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


