Schneider Electric - Placa montaje metálica 700x500mm - NSYMM75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 650 mm
Anchura - 450 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM75
Ref.Sonepar
87460
EAN
3606480183416
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
650 mm
Anchura:
450 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial S3DC, S3DCD. Para armarios Al es 700 x An es 500 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). 135 Kg de carga admisible. Acero galvanizado. Color blanco. Set de 1. Sólo aplicaciones en el mercado estadounidense.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


