Schneider Electric - Placa montaje metálica 700x600mm - NSYMM76
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 650 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM76
Ref.Sonepar
297393
EAN
3606480183423
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
650 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Plain mounting plate for Spacial (CRN, S3D, S3X, PLM). 699 x 600 mm. Permanent permissible load 135 kg. Screwed on backstuds, screw type M8. Galvanised sheet steel.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


