Schneider Electric - Placa montaje metálica 800x600mm - NSYMM86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 750 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM86
Ref.Sonepar
87181
EAN
3606480183430
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
750 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para armarios Al es 800 x An. es 600 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). 135 Kg de carga admisible. Acero galvanizado. Set de 1. La particularidad de la variante es con armarios Al800 x An1200.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


