Schneider Electric - Placa montaje panel 847x700mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 650 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMP8580
Ref.Sonepar
139457
EAN
3606480154270
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
650 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


