Schneider Electric - Placa montaje panel 847x900mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 650 mm

  • Anchura - 1000 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPMP85100

Ref.Sonepar

105356

EAN

3606480154232

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

650 mm

Anchura:

1000 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje ciega para pupitre 1000x847x900mm, Multiuso, Ubicada en carriles de ajuste, Modo de fijación: Mediante tornillos M6 en los insertos posteriores, Grosor: 25mm, Acero galvanizado. Accesorio de montaje.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric