Schneider Electric - Placa montaje para fijación aparellaje 300-500 - NSYPMP5002DLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMP5002DLP
Ref.Sonepar
498042
EAN
3606480194795
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para DLP altura = 2 filas en armario PLA An750mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en soportes de fijación de la estructura del bastidor - cantidad por juego: juego de 2. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


