Schneider Electric - Placa montaje para fijación aparellaje 500 - NSYPMP500DLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMP500DLP
Ref.Sonepar
358109
EAN
3606480194771
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para DLP altura = 1 fila en armario PLA An750mm. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en soportes de fijación de la estructura del bastidor - cantidad por juego: juego de 2. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


