Schneider Electric - Placa montaje parcial 247x905mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPMP25100
Ref.Sonepar
279258
EAN
3606485132396
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Spacial SF/SM partial mounting plate. 246 x 1000 mm. Multi-purpose mounting accessory. Partial plain. Fixing mode on structure. Horizontal fixing on cross rails variant. Galvanised Steel. Set of 1, fixing elements included.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


