Schneider Electric - Placa montaje parcial 397x505mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPMP4060
Ref.Sonepar
358180
EAN
3606485132464
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje parcial Spacial SF/SM, 397x600mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


