Schneider Electric - PLACA MONTAJE PARCIAL 597x505mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPMP6060

Ref.Sonepar

294979

EAN

3606485132501

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje parcial Spacial SF/SM, 597x600mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric