Schneider Electric - Placa montaje parcial 597x705mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPMP6080
Ref.Sonepar
138254
EAN
3606485132518
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


