Schneider Electric - Placa montaje perforada 1000x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 950 mm
Anchura - 750 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMF108
Ref.Sonepar
829376
EAN
3606480183003
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
950 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje perforada 1000x800mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


