Schneider Electric - Placa montaje perforada 500x300mm - NSYMF53

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 450 mm

  • Anchura - 250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMF53

Ref.Sonepar

552705

EAN

3606480199073

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

450 mm

Anchura:

250 mm

Agujeros troquelados:

sí

Microperforated mounting plate for Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. For enclosures H is500 x W is300 mm. With holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch. Multi-purpose mounting access. Step slide mounting location or direct fixing on backstuds (M8 screws). 60 Kg permissible load. Galvanised steel. Reversible dimensions is Can be installed in enclosure with inverted dimensions.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric