Schneider Electric - Placa montaje perforada 600x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 550 mm
Anchura - 350 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMF64
Ref.Sonepar
358055
EAN
3606480183089
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
550 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje perforada 600x400mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


