Schneider Electric - Placa montaje perforada 800x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 750 mm
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMF86
Ref.Sonepar
497960
EAN
3606480183126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
750 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


