Schneider Electric - Placa montaje perforada 800x800mm - NSYMF88

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 750 mm

  • Anchura - 750 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMF88

Ref.Sonepar

888208

EAN

3606480183133

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

750 mm

Anchura:

750 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa montaje perforada 800x800mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric