Schneider Electric - Placa Montaje Perforada H1200xW1000 diámetro de los orificios 3,6mm, paso 12,5mm - NSYMF1210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1150 mm
Anchura - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
231 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMF1210
Ref.Sonepar
1322605
EAN
3606480183010
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1150 mm
Anchura:
950 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


