Schneider Electric - Placa montaje poliéster 1000x750mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 750 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

154 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMA107

Ref.Sonepar

180862

EAN

3606480194023

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1000 mm

Anchura:

750 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante de poliéster para armario PLA Al 1000 x An 750mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric