Schneider Electric - Placa montaje poliéster 500x400mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMPP54

Ref.Sonepar

358067

EAN

3606480183492

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

500 mm

Anchura:

400 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario Al 500 x An 400mm, poliéster.. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: fijación directa en pernos, soporte desplazable - compatibilidad de la gama: Armario PLM, armarios S3D, CRN, S3X - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes), Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal, 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta, Amplia gama de insertos para la puerta, Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta, Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis, Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana, Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años, Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035, CRNG: Con cierre de 3 puntos, Estética similar a la del armario CRN, Versión de dos puertas (IP55)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric