Schneider Electric - Placa montaje poliéster 500x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 500 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMA55
Ref.Sonepar
306069
EAN
3606480193958
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
500 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje aislante de poliéster para armario PLA Al 500 x An 500mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


