Schneider Electric - Placa montaje TELEQUICK 1200x800mm - NSYMR128
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1200 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
173 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMR128
Ref.Sonepar
417090
EAN
3606480183591
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1200 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


