Schneider Electric - Placa montaje TELEQUICK 400x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMR43
Ref.Sonepar
358069
EAN
3606480183645
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


