Schneider Electric - Placa montaje TELEQUICK 500x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMR54
Ref.Sonepar
441875
EAN
3606480183683
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje TELEQUICK 500x400mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


