Schneider Electric - Placa montaje TELEQUICK 500x500mm - NSYMR55

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMR55

Ref.Sonepar

916218

EAN

3606480183690

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

500 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa montaje TELEQUICK 500x500mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric