Schneider Electric - Placa montaje TELEQUICK 800x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMR86
Ref.Sonepar
308570
EAN
3606480183768
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje TELEQUICK 800x600mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


