Schneider Electric - Placa NS/MTZ1 1600 vertical chasis
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 30 mm
Anchura - 650 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03483
Ref.Sonepar
758738
EAN
3606481874498
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
30 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


