Schneider Electric - Placa NS1000 horizontal fijo maneta/rotativo - LVS03480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 350 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03480
Ref.Sonepar
758770
EAN
3606481874443
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
350 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no


