Schneider Electric - Placa NSX-CVS630 horizontal fijo maneta - LVS03070

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 250 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03070

Ref.Sonepar

760569

EAN

3606481874696

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

250 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa soporte para PrismaSeT G, para fijar NSX/CVS/INS 630A fijo en posición horizontal, con mando maneta.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric