Schneider Electric - Placa NSX-INS-CVS250 horizontal fijo M (4P) - LVS03412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 192 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03412
Ref.Sonepar
757683
EAN
3606481874269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
192 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no


