Schneider Electric - Placa NSX-INS-CVS250 horizontal fijo maneta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03030
Ref.Sonepar
758613
EAN
3606481874481
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa soporte para PrismaSeT G, para fijar NSX/CVS/INS 250A fijo en posición horizontal, con mando maneta.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


