Schneider Electric - Placa NSX250 horizontal chasis 3P y 4P - LVS03415
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 245 mm
Anchura - 575 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03415
Ref.Sonepar
759062
EAN
3606481874290
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
245 mm
Anchura:
575 mm
Agujeros troquelados:
no


