Schneider Electric - Placa NSX250 horizontal fijo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03032
Ref.Sonepar
823899
EAN
3606481874559
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


