Schneider Electric - Placa NSXm 3P/4P vertical 650mm - LVS03410

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 150 mm

  • Anchura - 575 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03410

Ref.Sonepar

782830

EAN

3606481871510

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

150 mm

Anchura:

575 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa NSXm 3P/4P vertical 650mm