Schneider Electric - Placa NSXm/VIGI/SDx Hz maneta 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 150 mm
Anchura - 470 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03020
Ref.Sonepar
759088
EAN
3606481871497
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
150 mm
Anchura:
470 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


