Schneider Electric - Placa obturadora Resi9 KV empotrado 216x45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9016
Anchura - 216 mm
Anchura en módulos - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9H10945
Ref.Sonepar
553028
EAN
3606481330741
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Anchura:
216 mm
Anchura en módulos:
24
Altura:
45 mm
Resi9 KV Splitable blanking plate. tipo de producto o componente: placa obturadora - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de aislamiento. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


