Schneider Electric - Placa pasacable de membrana rectang. X5 - LVS01215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 70 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01215
Ref.Sonepar
1157443
EAN
3606481867438
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
8 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9004
Placa pasacable de membrana rectang. X5
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


