Schneider Electric - Placa pasacables IP30 300x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 300 mm
Grosor - 400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08493
Ref.Sonepar
760078
EAN
3606481877406
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
300 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


