Schneider Electric - Placa pasacables IP30 650x400mm - LVS08496

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Ciego

  • Tipo - Otros

  • Anchura - 460 mm

  • Altura - 0 mm

  • Grosor - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08496

Ref.Sonepar

758565

EAN

3606481877420

Modelo:

Ciego

Tipo:

Otros

Anchura:

460 mm

Altura:

0 mm

Grosor:

400 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Grado de protección (NEMA):

1

Pre impresión:

no

Número de orificios conectores:

0

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...0 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

0...0

Placa pasacables IP30 650x400mm