Schneider Electric - Placa pasacables IP30 zócalo ancho 300mm - LVS08888
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 287 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08888
Ref.Sonepar
947438
EAN
3606481884138
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
287 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
1 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


