Schneider Electric - Placa pasacables IP55 2 entradas 33-72m - LVS08899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 827 mm
Grosor - 180 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08899
Ref.Sonepar
866799
EAN
3606481879370
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
827 mm
Grosor:
180 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
3
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
2
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
33...72 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
33...72
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


