Schneider Electric - Placa pasacables IP55 300x600mm - LVS08683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 300 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08683
Ref.Sonepar
759413
EAN
3606481877598
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
300 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
600 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
3
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


