Schneider Electric - Placa pasacables IP55 35 entradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Membrana
Tipo - Otros
Anchura - 225 mm
Grosor - 11 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08896
Ref.Sonepar
849925
EAN
3606481879349
Modelo:
Membrana
Tipo:
Otros
Anchura:
225 mm
Grosor:
11 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
35
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...32 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
5...32
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


