Schneider Electric - Placa pasacables IP55 39 entradas 7-26m - LVS08898
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 225 mm
Grosor - 180 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08898
Ref.Sonepar
760048
EAN
3606481879363
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
225 mm
Grosor:
180 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
3
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
39
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
7...26 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
7...26
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


